HAGER - T-kappale tehalit.GBD - GBD501008 HF GBD 54x105 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 54 mm
Haaran leveys - 105 mm
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740015127
Sähkönumero
1476218
Toimittajan tuotenumero
GBD5010089016
Tukkuerä
4
Leveys:
105 mm
Syvyys:
54 mm
Haaran leveys:
105 mm
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
T-kappale GBD 54x105, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton
Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla T-kappaleella haaroitat kätevästi sivuhaaran pääkanavalinjasta. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.
Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla T-kappaleella haaroitat kätevästi sivuhaaran pääkanavalinjasta. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


