HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF180458 HF LF18x45 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Lähdön leveys - 45 mm
Lähtökorkeus - 18 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020787
Sähkönumero
1476336
Toimittajan tuotenumero
LF1804587030
Tukkuerä
5
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Lähdön leveys:
45 mm
Lähtökorkeus:
18 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 18x45mm kivenharmaa
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


