HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF20035 HF 20x33 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Lähdön leveys - 33 mm
Lähtökorkeus - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013024
Sähkönumero
1475830
Toimittajan tuotenumero
LFF2003589016
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Lähdön leveys:
33 mm
Lähtökorkeus:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale PC-ABS-muovista kanavalle LF20035, liikenteenvalkoinenRAL9016.
T-kappale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


