HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF300458 HF LF30x45 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Lähdön leveys - 45 mm
Lähtökorkeus - 30 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021296
Sähkönumero
1476507
Toimittajan tuotenumero
LF3004587035
Tukkuerä
8
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Lähdön leveys:
45 mm
Lähtökorkeus:
30 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF/LFH 30x45mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


