HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF40060 HF 40x57 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Lähdön leveys - 57 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740012119
Sähkönumero
1475836
Toimittajan tuotenumero
LF4006089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Lähdön leveys:
57 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
T-kappale halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 40x57mmliikenteenvalkoinen RAL9016
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


