HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF401108 HF LF40x110 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 110 mm
Lähdön leveys - 110 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021647
Sähkönumero
1476378
Toimittajan tuotenumero
LF4011087030
Tukkuerä
10
Korkeus:
40 mm
Leveys:
110 mm
Lähdön leveys:
110 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x110mm kivenharmaa
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


