HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF601108 HF LF60x110 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF601108 HF LF60x110 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Lähdön leveys - 110 mm

  • Lähtökorkeus - 60 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021821

Sähkönumero

1476393

Toimittajan tuotenumero

LF6011087030

Tukkuerä

5

Korkeus:

61 mm

Leveys:

110 mm

Lähdön leveys:

110 mm

Lähtökorkeus:

60 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7030

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale halogeeniton kanavalle LF 60x110mm kivenharmaa

T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x110mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan