HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF601908 HF LF60x190 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
61 mmLeveys:
190 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 190 mm
Lähdön leveys - 190 mm
Lähtökorkeus - 61 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022033
Sähkönumero
1476553
Toimittajan tuotenumero
LF6019087035
Tukkuerä
8
Korkeus:
61 mm
Leveys:
190 mm
Lähdön leveys:
190 mm
Lähtökorkeus:
61 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 60x190mm vaaleanharmaa
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


