HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF602308 HF LF60x230 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 230 mm
Lähdön leveys - 230 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022125
Sähkönumero
1476408
Toimittajan tuotenumero
LF6023087030
Tukkuerä
8
Korkeus:
61 mm
Leveys:
230 mm
Lähdön leveys:
230 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF/LFF 60x230mm kivenharmaa
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


