HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL2008081 SL20x80 PC/ABS ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - alumiini
Kanavaliitännän korkeus - 80 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740222303
Sähkönumero
1427305
Toimittajan tuotenumero
SL2008081D1
Tukkuerä
5
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
alumiini
Kanavaliitännän korkeus:
80 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Jalkalistalla:
ei
Kanavaliitäntä:
kulmakanava
Halogeeniton:
kyllä
T-kappale SL20x80 jalkalistakanavan yhdistämiseksi EK40x40 kulmakanavan kanssa. Materiaali halogeeniton PC/ABS-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


