HAGER - Tasavirtalähde K.1 - 230VAC/24VDC 250mA UPR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tehonsyöttöyksikkö
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334354208
Sähkönumero
7036204
Toimittajan tuotenumero
52047009
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tehonsyöttöyksikkö
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
80.5 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Teholähde peitelevyllä K.1 väri kiiltävä puhtaanvalkoinen hätäkutsuasenukseen painikkeiden/merkkivalojen 52017009, 52027009,52037009, 52057009 ja 52067009 kanssa.
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Teholähdettä käytetään kutsujärjestelmän laitteiden tehonsyöttöön. Teholähde sijoitetaan usein käytävätilaan merkkivalosummeriyksikön läheisyyteen.
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Teholähdettä käytetään kutsujärjestelmän laitteiden tehonsyöttöön. Teholähde sijoitetaan usein käytävätilaan merkkivalosummeriyksikön läheisyyteen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


