HAGER - Tasavirtalähde Q.3 - 230VAC/24VDC 250mA UPR val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tehonsyöttöyksikkö

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Laitteen leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334393658

Sähkönumero

7036218

Toimittajan tuotenumero

52046099

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tehonsyöttöyksikkö

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Laitteen leveys:

80.5 mm

Laitteen korkeus:

80.5 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Teholähde kutsukojeasennukselle peitelevyllä, Q.3, puhtaanvalkoinen samettinen

Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Teholähdettä käytetään kutsujärjestelmän laitteiden tehonsyöttöön. Teholähde sijoitetaan usein käytävätilaan merkkivalosummeriyksikön läheisyyteen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan