HAGER - Tasokulma - BKB300542W3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030472

Sähkönumero

1476771

Toimittajan tuotenumero

BKB300542W3

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Tasokulman kansi pin.syv. sisäkulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80

Tasokulman kansi pin.syv. sisäkulma lattiakanavalle harjareunuksella BKBD 300x80
Kansi sisätasokulmalle pinnoitesyvennyksellä BKB 300x80 soveltuu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää pinnoitetilallisen kansipellin, lattianrajoitinprofiilit, harjaliuskat ja kulmalaminoinnin. Lattiapäällysteen paksuus on säädettävissä 3 mm asti. Maadoitusliitäntä on valinnainen. DIN EN 50085-2-2 testattu. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan