HAGER - Tasokulma electraplan.AK - AK35105 PVC 10x35 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • RAL-numero - 7030

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896740

Sähkönumero

1461289

Toimittajan tuotenumero

AK35105

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

7030

Tasokulma kynnyslistalle AK35100 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassalattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.

Tasokulma kynnyslistalle AK35100 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan