HAGER - Tasokulma electraplan.AK - AK50125 PVC 12x50 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pinnan suojaus - käsittelemätön
RAL-numero - 7030
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896771
Sähkönumero
1461290
Toimittajan tuotenumero
AK50125
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
7030
Tasokulma kynnyslistalle AK50120 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassalattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.
Tasokulma kynnyslistalle AK50120 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.
Tasokulma kynnyslistalle AK50120 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


