HAGER - Tasokulma electraplan.AK - AK75185 PVC 18x75 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pinnan suojaus - käsittelemätön
RAL-numero - 7030
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896801
Sähkönumero
1461291
Toimittajan tuotenumero
AK75185
Tukkuerä
4
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
7030
Tasokulma kynnyslistalle AK75180 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassalattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.
Tasokulma kynnyslistalle AK75180 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.
Tasokulma kynnyslistalle AK75180 suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri tummanharmaa RAL7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


