HAGER - Tasokulma electraplan.AK - AKA50125 PVC/Al 12x50 An

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896856
Sähkönumero
1461292
Toimittajan tuotenumero
AKA50125ALU
Tukkuerä
5
Väri:
muu
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Tasokulma kynnyslistalle AKA50120ALU suunnanmuutoksiin 90 asteenkulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri alumiini maalattu
Tasokulma kynnyslistalle AKA50120ALU suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri alumiini maalattu
Tasokulma kynnyslistalle AKA50120ALU suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri alumiini maalattu
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


