HAGER - Tasokulma electraplan.AK - AKA75185 PVC/Al 18x75 An

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896870
Sähkönumero
1461293
Toimittajan tuotenumero
AKA75185ALU
Tukkuerä
5
Väri:
muu
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Tasokulma alumiinisella kannella kanavalle AKA75180ALU. väri anodisoitualumiini
Tasokulma kynnyslistalle AKA75180ALU suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri alumiini maalattu
Tasokulma kynnyslistalle AKA75180ALU suunnanmuutoksiin 90 asteen kulmassa lattiapinnan suuntaisesti. Väri alumiini maalattu
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


