HAGER - Tasokulma tehalit.ATA - ATA20755 HF ATA20x74 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 74 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017237
Sähkönumero
1475888
Toimittajan tuotenumero
ATA207559016
Tukkuerä
20
Korkeus:
20 mm
Leveys:
74 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Tasokulma kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 20x74mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
Tasokulma asennuskanavalle ATA20x74 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
Tasokulma asennuskanavalle ATA20x74 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


