HAGER - Tasokulma tehalit.FWK - R3025 FWK3E 50x60 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90 °
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 100 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 59 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020053
Sähkönumero
1476167
Toimittajan tuotenumero
R30259016
Tukkuerä
1
Kulma:
90 °
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
100 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
59 mm
Käytettävä poikkipinta:
2950 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Tasokulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x60mmliikenteenvalkoinen
Tasokulma palosuojakanavalle FWK3E5006009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
Tasokulma palosuojakanavalle FWK3E5006009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


