HAGER - Tasokulma tehalit.FWK - R3035 FWK3E 50x110 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90 °
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 150 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 109 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020114
Sähkönumero
1476173
Toimittajan tuotenumero
R30359016
Tukkuerä
1
Kulma:
90 °
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
150 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
109 mm
Käytettävä poikkipinta:
5450 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Tasokulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x110mmliikenteenvalkoinen
Tasokulma palosuojakanavalle FWK3E5011009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
Tasokulma palosuojakanavalle FWK3E5011009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


