HAGER - Tasokulma tehalit.GBD - GBD500855 HF GBD(A) 56x85 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Syvyys - 56 mm
Väri - musta
Suunta - nouseva/laskeva
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023429
Sähkönumero
1476247
Toimittajan tuotenumero
GBD5008559011
Tukkuerä
4
Leveys:
85 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
musta
Suunta:
nouseva/laskeva
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9011
Tasokulma GBD/GBA 56x85, grafiitinmusta, ABS halogeeniton
Tasokulma johtokanavalle GBA56x85 halogeenittomasta ABS-muovista. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri grafiitinmusta RAL 9011.
Tasokulma johtokanavalle GBA56x85 halogeenittomasta ABS-muovista. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri grafiitinmusta RAL 9011.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


