HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LF300455 HF LF30x45 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

  • Suojakalvolla - ei

  • Käyttölämpötila - -5...60 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740023290

Sähkönumero

1476418

Toimittajan tuotenumero

LF3004559011

Tukkuerä

5

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Tasokulma halogeeniton kanavalle LF 30x45mm grafiitinmusta

Tasokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan