HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LFF300605 HF LF30x60 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
57 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022422
Sähkönumero
1476510
Toimittajan tuotenumero
LFF3006057035
Tukkuerä
5
Korkeus:
30 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Tasokulma halogeeniton kanavalle LF 30x57mm vaaleanharmaa Tasokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


