HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LFF400605 HF LF40x57 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
57 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022538
Sähkönumero
1476519
Toimittajan tuotenumero
LFF4006057035
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Tasokulma halogeeniton kanavalle LF/LFH 40x57mm vaaleanharmaa
Tasokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Tasokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


