HAGER - Tasokulma tehalit.SL - EK40040 HF EK40x40 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Nivelkansi - kyllä

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017411

Sähkönumero

1476102

Toimittajan tuotenumero

EK4004059016

Tukkuerä

20

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Kulma:

90...90 °

Nivelkansi:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9016

Tasokulma liitoskohdat peittävä kulmakanavalle EK 40x40mmliikenteenvalkoinen

Tasokulma kulmakanavalle EK4004009016, väri liikenteenvalkoinen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan