HAGER - Tasokulma tehalit.SL - SL17052 HF SL17x52 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 17 mm
Leveys - 52 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017503
Sähkönumero
1476099
Toimittajan tuotenumero
SL1705259016
Tukkuerä
10
Korkeus:
17 mm
Leveys:
52 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Tasokulma ovenkarmikanavalle SL 17x52 mm. kanavaliitoskohdat peittävä.väri liikenteenvalkoinen.
Tasokulma ovenkarmikanavalle SL 17x52 mm, sahauspinnat peittävä, väri liikenteenvalkoinen.
Kanavakorkeus: 17 mm
Kanavaleveys: 52 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Tasokulma ovenkarmikanavalle SL 17x52 mm, sahauspinnat peittävä, väri liikenteenvalkoinen.
Kanavakorkeus: 17 mm
Kanavaleveys: 52 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


