HAGER - Täytepala tehalit.FWK - L6859 kan. FWK3E 50x210 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 250 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 210 mm
Käytettävä poikkipinta - 10450 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740150378
Sähkönumero
1416862
Toimittajan tuotenumero
L6859
Tukkuerä
700
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
250 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
210 mm
Käytettävä poikkipinta:
10450 mm²
Tiivistyspala kanavalle FWK3E502100 RAL9010
Täytepala palosuojakanavalle FWK3E5021009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.
Täytepala palosuojakanavalle FWK3E5021009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


