HAGER - Täytepala tehalit.FWK - L6869 kan. FWK3E 102x160 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 200 mm
Sisäkorkeus - 99 mm
Sisäleveys - 160 mm
Käytettävä poikkipinta - 16218 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740150422
Sähkönumero
1416877
Toimittajan tuotenumero
L6869
Tukkuerä
10
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
200 mm
Sisäkorkeus:
99 mm
Sisäleveys:
160 mm
Käytettävä poikkipinta:
16218 mm²
Tiivistyspala FWK 30/99160
Täytepala palosuojakanavalle FWK3E9916009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.
Täytepala palosuojakanavalle FWK3E9916009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


