HAGER - Teholähde KNX - TXA114 320mA+24VDC 640mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Syöttölinjojen määrä - 1
Enimmäislähtövirta - 320 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616048997
Sähkönumero
2803423
Toimittajan tuotenumero
TXA114
Tukkuerä
36
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Syöttölinjojen määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
320 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Toisiojännite:
30 V
KNX-teholähde 2 x 320 mA + 24 V DC, 640 mA DIN
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


