HAGER - Teholähde KNX - TYFS110 2K 1280mA 30VDC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050156
Sähkönumero
2802524
Toimittajan tuotenumero
TYFS110
Tukkuerä
1
Teholähde KNX kahdella lähdöllä sisältäen 1 kuristimen, 1280 mA
Teholähde KNX-järjestelmän tarvitseman väyläjännitteen tuottamiseksi kokonaisvirralla 1280 mA, joka jaetaan automaattisesti kahdelle lähdölle. 30 V DC-lähtö kuristimella väyläliittimelle ja 30 V DC lisälähtö ilman kuristinta toisessa 2-nastaisessa liittimessä. DIN-kiskoasenteinen laite sisältää 3-napaisen ruuviliittimen jännitesyötölle, kolme LED-valoa ylijännitteen, ylikuormituksen ja toiminnan ilmaisuun. Lisäksi havaittu vika voidaan kuitata nollauspainikkeella. Potentiaalivapaa apukosketin käyttö- ja diagnostiikkailmoituksia ruuviliittimin. Soveltuu käytettäväksi järjestelmissä, joissa on keskitetty varavirtalähde.
Teholähde KNX-järjestelmän tarvitseman väyläjännitteen tuottamiseksi kokonaisvirralla 1280 mA, joka jaetaan automaattisesti kahdelle lähdölle. 30 V DC-lähtö kuristimella väyläliittimelle ja 30 V DC lisälähtö ilman kuristinta toisessa 2-nastaisessa liittimessä. DIN-kiskoasenteinen laite sisältää 3-napaisen ruuviliittimen jännitesyötölle, kolme LED-valoa ylijännitteen, ylikuormituksen ja toiminnan ilmaisuun. Lisäksi havaittu vika voidaan kuitata nollauspainikkeella. Potentiaalivapaa apukosketin käyttö- ja diagnostiikkailmoituksia ruuviliittimin. Soveltuu käytettäväksi järjestelmissä, joissa on keskitetty varavirtalähde.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


