HAGER - Teholähde tehalit.SL - LEDTR030 230VAC/24VDC 31.2W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Leveys - 40 mm
Pituus - 90 mm
Korkeus - 28 mm
Syöttöjännite - 85...264 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980234
Sähkönumero
2707306
Toimittajan tuotenumero
LEDTR030
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
24...24 V
Leveys:
40 mm
Pituus:
90 mm
Korkeus:
28 mm
Syöttöjännite:
85...264 V
Teholähde 230VAC/24VDC 31.2W/1.3A. syöttäjännite 85 - 264VACtaajuusalueella 47-440 Hz. sysäysvirta 45A jännitteellä 230VAC. käyttölämpötila -30 +70 astC.
Elektroninen muuntaja 30 W/24 V SL-jalkalistakanavan LED-nauhalle pituus maksimissaan 6 m.
Elektroninen muuntaja 30 W/24 V SL-jalkalistakanavan LED-nauhalle pituus maksimissaan 6 m.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


