HAGER - Telerasia - 1xRJ45 Kat 6a STP IP55 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610102497
Sähkönumero
7242212
Toimittajan tuotenumero
WNC226
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
7011
Kytkentätapa:
muu
Suojatut väylät:
kyllä
Suojattu kotelointi:
kyllä
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ruuvi
Pölysuojakannella:
kyllä
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
70.3 mm
Laitteen korkeus:
70.3 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Datapistorasia 1xRJ45 Cat 6a suojattu pinta IP55, W.1, harmaa
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


