HAGER - Telerasia - 1xRJ45 kat 6a STP IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610099919
Sähkönumero
7242097
Toimittajan tuotenumero
WNA226B
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
1
RAL-numero:
9010
Kytkentätapa:
muu
Suojatut väylät:
kyllä
Suojattu kotelointi:
kyllä
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ruuvi
Pölysuojakannella:
kyllä
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
70.3 mm
Laitteen korkeus:
70.3 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Moduulien lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Datapistorasia 1xRJ45 Cat 6a suojattu, W.1, puhtaanvalkoinen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


