HAGER - Telerasia - 2xRJ45 Cat6A iso STP mod.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiskoilla/jatkoilla - kyllä
Liitinten lukumäärä - 2
Suojatut väylät - kyllä
Suojattu kotelointi - kyllä
Pölysuojakannella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092781
Sähkönumero
7242202
Toimittajan tuotenumero
WDF410863
Tukkuerä
1
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
2
Suojatut väylät:
kyllä
Suojattu kotelointi:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Laitteen leveys:
70.4 mm
Laitteen korkeus:
70.4 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Moduulien lukumäärä:
2
Telerasia 2xRJ45 Cat6A suojattu, modulaarinen, TAE
Modulaarinen telepistorasia 8/8-napainen suojattu, sinkkivalettu kotelointi, Cat.6A, luokka EA, suojattu, PoE+ -yhteensopiva, 360° häiriösuojauksella ja vedonpoistolla, soveltuu RJ45-liittimille, pölysuojaluukuin ja IDC-liittimin.Huomio! Jos telerasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.
Modulaarinen telepistorasia 8/8-napainen suojattu, sinkkivalettu kotelointi, Cat.6A, luokka EA, suojattu, PoE+ -yhteensopiva, 360° häiriösuojauksella ja vedonpoistolla, soveltuu RJ45-liittimille, pölysuojaluukuin ja IDC-liittimin.Huomio! Jos telerasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


