HAGER - Telerasia - 2xRJ45 Cat6A iso UTP mod.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092750
Sähkönumero
7242203
Toimittajan tuotenumero
WDF410861
Tukkuerä
1
Käyttö:
UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Kiinnitysrengas:
kyllä
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Merkinnällä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
30 mm

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


