Etusivu

HAGER - Telerasia W.1 - 1xRJ45 kat 6 STP IP55 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334440833

Sähkönumero

7242085

Toimittajan tuotenumero

14093512

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

RAL-numero:

9010

Kytkentätapa:

hahloliitos

Laitteen leveys:

70.3 mm

Telerasiakeskiö 1xRJ45 Kat 6 STP, asennus tiiveyisluokassa IP55 pintaan tai uppoon erikseen tilattavan uppoasennuskehyksen taipinta-asennusrasian kanssa, väri puhtaanvalkoinen Datapistorasia 1xRJ45 Cat 6a suojattu, W.1, puhtaanvalkoinen

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan