HAGER - Telerasia W.1 - 2xRJ45 kat 6 STP IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Kiinnitystapa - ruuvi
Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334440857
Sähkönumero
7242087
Toimittajan tuotenumero
14103502
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
2x RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
RAL-numero:
9010
Kytkentätapa:
hahloliitos
Laitteen leveys:
70.3 mm
Telerasiakeskiö 2xRJ45 Kat 6 STP, asennus tiiveyisluokassa IP55 pintaan tai uppoon erikseen tilattavan uppoasennuskehyksen taipinta-asennusrasian kanssa, väri puhtaanvalkoinen Datapistorasia 2xRJ45 Cat 6a suojattu, W.1, puhtaanvalkoinen

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


