HAGER - Termostaatti bi-metalli - EK052 1vk 10A ilman kytkintä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus - 82 mm
Leveys - 82 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612310524
Sähkönumero
2614220
Toimittajan tuotenumero
EK052
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
82 mm
Leveys:
82 mm
Syvyys:
30 mm
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Huonetermostaatti, vaihtokosketin, bi-metalli tilasta ilmaisevalla LEDillä. Bi-metallitoiminen huonetermostaatti lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen. Huonetermostaatissa on herkkä bi-metallielementti, joka on erittäin luotettava ja kestävä. Termostaatissa on lämpötakaisinkytkentä ja ohjausvalo, joka ilmaisee lämmitystoiminnan. Asetusalue voidaan rajoittaa lämpötila-alueen säätimen rajoittimien avulla.
Vanha sähkönumero: 3530217


