HAGER - Termostaatti - FL258Z -10/+80 1a 10A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250619272580
Sähkönumero
3426498
Toimittajan tuotenumero
FL258Z
Tukkuerä
25
Termostaatti kotelo- ja keskuslämmittimien sekä -lämmityskaapeleidenohjaukseen. Säätöalue -10/+80 astC. 1 avautuva kosketin 10A. kiinnitysDIN-kiskolle
Lämmitystermostaatti asennuskoteloiden ja sähkökeskusten lämmityselementtien ja -kaapelin ohjaukseen avautuvalla 10 A relekoskettimella. Lämpötilan raja-arvon asettelu välillä -10/+80 °C. Asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle ruuveilla. Yhteensopivia kotelolämmittimiä FL252Z, FL253Z, FL254Z, FL255Z ja FL256Z Hager-valikoimassa.
Lämmitystermostaatti asennuskoteloiden ja sähkökeskusten lämmityselementtien ja -kaapelin ohjaukseen avautuvalla 10 A relekoskettimella. Lämpötilan raja-arvon asettelu välillä -10/+80 °C. Asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle ruuveilla. Yhteensopivia kotelolämmittimiä FL252Z, FL253Z, FL254Z, FL255Z ja FL256Z Hager-valikoimassa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


