HAGER - Termostaatti KNX S.1 - -5/+45 yöp.+ant.tul obj alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334289333

Sähkönumero

2803782

Toimittajan tuotenumero

75441289

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

26 mm

Objektihuonetermostaatti painikeliitynnällä S.1/B.x puhtaanvalkoinen matta

Objektihuonetermostaatti painikeliitännällä yksittäisen huonetilan lämmityksen säätöön. Tuote on varustettu irrotussuojaustoiminnolla, Käyttötavat mukavuustila, valmiustila, yöpudotus, jäätymis/kiinnihitsaussuojaus, kastepiste. Jatkuvaan tai portaittaiseen säätöön. Lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö, lämmitys ja jäähdytys 2-tasoisena mahdollista. Venttiilisuojaus parametroitavissa. Käyttäytyminen väyläjänniteen palautumistilanteeseen parametroitavissa. Säätimessä on ohjelmointipainike ja punainen ohjelmointi-LED, 4 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille, 4 binäärituloa tai 2-3 binääritulot ja 1-2 lähtöä parametroitavissa. Tuote on varustettu integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliityntä sille varatulla liittimellä. Binääritulot/-lähdöt on varustettu ruuviliittimillä. Asennus normaaleihin kojerasioihin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan