HAGER - Termostaatti KNX S.1 - -5/+45 yöp.+ant.tul obj ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334289326
Sähkönumero
2803783
Toimittajan tuotenumero
75441285
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Objektihuonetermostaatti painikeliitännällä yksittäisen huonetilan lämmityksen säätöön. Tuote on varustettu irrotussuojaustoiminnolla, Käyttötavat mukavuustila, valmiustila, yöpudotus, jäätymis/kiinnihitsaussuojaus, kastepiste. Jatkuvaan tai portaittaiseen säätöön. Lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö, lämmitys ja jäähdytys 2-tasoisena mahdollista. Venttiilisuojaus parametroitavissa. Käyttäytyminen väyläjänniteen palautumistilanteeseen parametroitavissa. Säätimessä on ohjelmointipainike ja punainen ohjelmointi-LED, 4 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille, 4 binäärituloa tai 2-3 binääritulot ja 1-2 lähtöä parametroitavissa. Tuote on varustettu integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliityntä sille varatulla liittimellä. Binääritulot/-lähdöt on varustettu ruuviliittimillä. Asennus normaaleihin kojerasioihin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


