HAGER - Termostaatti KNX S.1/K.x/Q.x - +7/+40 ant.tul T UJ

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334415923

Sähkönumero

2803949

Toimittajan tuotenumero

80440100

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

26 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-huonetermostaatti näytöllä ja hipaisuohjauksell.liitettävissä lämpötila-anturi EK090.EK089 tai EK088.Apujännitesyöttö jokaTXA114 24VDC lisälähdöstä tai TGA200. Easy KNX ja system KNX järjestelmiin.Keskiölevy 809601xx.Sarjoille S.1. K.1. K.5. Q.1. Q.3

KNX-lämpötilansäädin sisään rakennetulla lämpötila-anturilla, TFT-näytöllä ja integroidulla väyläliitäntäyksiköllä. Asennus yleisesti markkinoilla käytettyihin kojerasioihin. Rungossa liittimet väyläkaapelille , lisäjännitesyötölle ja ulkoiselle lämpötila-anturille. Kiinnitys ruuveilla tai kiinnityskynsillä, yhdistys eri tuotesarjoihin valitsemalla halutun designin mukainen KNX-huonetermostaatille ja huonesäätimelle tarkoitettu keskiölevy. Hetkellisen huonelämpötilan vertailu asetusarvoon nähden, jonka mukaan lämmitystä ja jäähdytystä ohjataan tarpeen mukaan. Käyttöönotto mahdollista ETS 4 tai ETS 5 ja easy-järjestelmä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan