HAGER - Termostaatti KNX S.1/K.x/Q.x - +7/+40 pain+ant.tul T UJ

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334415930

Sähkönumero

2803950

Toimittajan tuotenumero

80660100

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

26 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KNX-huonesäädin näytöllä.painike- ja hipaisuohjauksella.liitt. lämpötila-anturi EK090.EK089 tai EK088.Apujännitesyöttö joka TXA11424VDC lisälähdöstä tai TGA200. Easy KNX ja system KNX järjestelmiin.Keskiölevy 809601xx.Sarjoille S.1. K.1. K.5. Q.1. Q.3.

KNX-huonesäädin sisään rakennetulla lämpötila-anturilla, TFT-näytöllä ja integroidulla väyläliitäntäyksiköllä. Asennus yleisesti markkinoilla käytettyihin kojerasioihin. Rungossa liittimet väyläkaapelille , lisäjännitesyötölle ja ulkoiselle lämpötila-anturille. Kiinnitys ruuveilla tai kiinnityskynsillä, yhdistys eri tuotesarjoihin valitsemalla halutun designin mukainen KNX-huonetermostaatille ja huonesäätimelle tarkoitettu keskiölevy. Hetkellisen huonelämpötilan vertailu asetusarvoon nähden, jonka mukaan lämmitystä ja jäähdytystä ohjataan tarpeen mukaan. Ohjauspainikkeet valaistuksen ohjaukseen ja himmennykseen, verhojen ajoon tai muiden toimintojen ohjaukseen. Käyttöönotto mahdollista ETS 4 tai ETS 5 ja easy-järjestelmä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan