HAGER - Termostaatti Orion+ - FL259Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - termostaatti
Mitoitusvirta In - 10 A
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Lämpötilan asetusalue - -10...80 °C
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250619272597
Sähkönumero
3426426
Toimittajan tuotenumero
FL259Z
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
termostaatti
Mitoitusvirta In:
10 A
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Lämpötilan asetusalue:
-10...80 °C
Asennustapa:
muu
Digitaalisella näytöllä:
ei
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Termostaatti kotelottuulettimien FL210Z. FL212Z. FL214Z ja FL216Zohjaukseen. Säätöalue -10/+80 astC. 1 sulkeutuva kosketin 10A. kiinnitys DIN-kiskolle
Termostaatti asennuskoteloiden ja sähkökeskusten tuulettimien ohjaukseen sulkeutuvalla 10 A relekoskettimella lämpötilan alentamiseksi kotelorakenteen sisällä. Lämpötilan raja-arvon asettelu välillä -10/+80 °C. Asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle ruuveilla. Yhteensopivia kotelotuulettimia Hager-valikoimassa ovat FL210Z, FL212Z, FL214Z ja FL216Z.
Termostaatti asennuskoteloiden ja sähkökeskusten tuulettimien ohjaukseen sulkeutuvalla 10 A relekoskettimella lämpötilan alentamiseksi kotelorakenteen sisällä. Lämpötilan raja-arvon asettelu välillä -10/+80 °C. Asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle ruuveilla. Yhteensopivia kotelotuulettimia Hager-valikoimassa ovat FL210Z, FL212Z, FL214Z ja FL216Z.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


