HAGER - Tiiviste - 1 kaapelille val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Tiiviste - 1 kaapelille val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617175913

Sähkönumero

2009221

Toimittajan tuotenumero

WNA691B

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

suljettu

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Läpivientitiiviste yhdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm² puhtaanvalkoinen

Kaapeliläpivienti yhdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm² tai asennusputkelle M16, M20 tai M25 , varaosana ja lisätarvikkeena W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan