HAGER - Tiiviste 1930 - putk. M16/M20 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sisääntulo putkelle
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334018551
Sähkönumero
2111516
Toimittajan tuotenumero
181709
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
sisääntulo putkelle
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Putkinysä Hager 1930 valkoinen rasialle 100109, putkille Ø 20.5 (PG13.5), M20, Ø 15.2 mm (PG 9) ja M16. Putkinysä pintakojerasialle 100109. Väri puhtaanvalkoinen. Yhteensopiva asennnusputkien Ø 15,2 mm (PG 9) ja M 16 sekä hokilla Ø 20,5 mm (PG 13,5) ja M 20 kanssa.


