HAGER - Tiiviste - 2 kaapelille har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suljettu
Väri - harmaa
RAL-numero (vastaava) - 7011
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174909
Sähkönumero
2009220
Toimittajan tuotenumero
WNA690
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
suljettu
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7011
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Läpivientitiiviste kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm² harmaa
Kaapeliläpivienti kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm², varaosana ja lisätarvikkeena W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.
Kaapeliläpivienti kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm², varaosana ja lisätarvikkeena W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


