HAGER - Tiiviste Integro Flow - PR/kytk. IP44 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tiivistelaippa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334253518
Sähkönumero
2507556
Toimittajan tuotenumero
91853
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tiivistelaippa
Tiiviste 1-osainen Integro-kalusteiden kosteantilan paneeliasennukseenIP44.
Tiiviste IP44 Integro-sarjan IP44-asennuksiin soveltuvien pistorasioiden, kytkimien ja painikkeiden asentamiseksi paneeliin 4-pistekiinnityksellä kosteisiin tiloihin IP44-merkittyjen peitelevyjen kanssa.
Tiiviste IP44 Integro-sarjan IP44-asennuksiin soveltuvien pistorasioiden, kytkimien ja painikkeiden asentamiseksi paneeliin 4-pistekiinnityksellä kosteisiin tiloihin IP44-merkittyjen peitelevyjen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


