HAGER - Tiiviste - pintaras. vaakayh. har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale
Väri - harmaa
RAL-numero (vastaava) - 7011
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174947
Sähkönumero
2009218
Toimittajan tuotenumero
WNA694
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitoskappale
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7011
Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Yhdistyskappale pintakojerasioille, W.1, harmaa
Liitoskappale moniosaisille pintakojerasiayhdistelmille. Käyttö ainoastaan vaaka-asennettaville rasiayhdistelmille. Asennus pintakojerasian vaakasuuntaisen läpivientitiivisteen tilalle kahden vierekkäisen rasian yhdistämiseksi.
Liitoskappale moniosaisille pintakojerasiayhdistelmille. Käyttö ainoastaan vaaka-asennettaville rasiayhdistelmille. Asennus pintakojerasian vaakasuuntaisen läpivientitiivisteen tilalle kahden vierekkäisen rasian yhdistämiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


